Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANZA8
Cod. Produttore
ANZA8
Cod. EAN
8032826132209

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 10-80 Vcc
  • Display: 7 cifre meccaniche
  • Dimensioni frontale: Ø 58 mm
  • Protezione frontale: IP65
  • Precisione: ± 0,002%
  • Risoluzione: 1/10 h (6 min)
  • Fissaggio: incasso
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: C580 - Contaore - Dim: ø 58mm - Tensione: 10÷80 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

36 mm

Tipologia

Analogico

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

10 ... 80 V

Produttore

C58O CONTAORE 10-80VCC