Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003892.00001
Cod. Produttore
003892.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 280X280X80MM garantisce efficienza e affidabilità in un design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Affidabilità e durata nel tempo assicurate da materiali di alta qualità
Scopri il VENT 280X280X80MM, un prodotto della gamma C25S23HKBU00, progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata per ambienti interni. Questo ventilatore è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità in un design compatto. Realizzato con materiali di alta qualità, il VENT combina funzionalità e durata, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 280X280X80MM, un prodotto della gamma C25S23HKBU00, progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata per ambienti interni. Questo ventilatore è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità in un design compatto. Realizzato con materiali di alta qualità, il VENT combina funzionalità e durata, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

larghezza

280 mm

altezza

280 mm

profondità

80 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2725 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore 280x280x80mm compatto alta efficienza IP20 per uso interno