Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003875.00001
Cod. Produttore
003875.00001

Informazioni di prodotto

C22S23HKBU00 VENT 218x218x83mm - 230 Va.c.
Descrizione del produttore: Scopri il VENT 218X218X83MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni dove la sicurezza è fondamentale. Questo articolo si distingue per le sue dimensioni compatte e il design funzionale, perfetto per adattarsi a diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, il VENT offre prestazioni affidabili, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

218 mm

altezza

218 mm

profondità

83 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2232 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore VENT 218x218x83mm 230V IP20 per ventilazione interna efficiente