Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003859.00001
Cod. Produttore
003859.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore VENT C18C23HTBF00 offre prestazioni affidabili e un design robusto, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 172x51 mm
  • Risparmio di tempo con alimentazione standard a 230 V
  • Grado di protezione IP44 per ambienti con agenti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da un prodotto di alta qualità
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Adatto a diverse applicazioni elettroniche
Scopri il VENT C18C23HTBF00, un ventilatore di alta qualità con dimensioni di 172X51MM, progettato per un'alimentazione a 230 V. Con un grado di protezione IP44, questo ventilatore è ideale per ambienti dove è richiesta una certa resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e prestazioni affidabili, rendendolo una scelta eccellente per diverse applicazioni. Scegli il VENT C18C23HTBF00 per un'efficienza ottimale e un design funzionale.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

172 mm

larghezza

172 mm

diametro girante

172 mm

profondità

51 mm

numero di giri

2850 1/min

Produttore

Ventilatore VENT C18C23HTBF00 172x51 mm 230 V IP44 per installazioni elettriche robuste e resistenti agli agenti esterni