Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003858.00001
Cod. Produttore
003858.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore VENT C18C12HTBF00 garantisce prestazioni affidabili e durata in ambienti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte 172x51 mm
  • Installazione rapida con alimentazione a 115 V standard
  • Grado di protezione IP44 per resistenza a polvere e spruzzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ventilazione efficace per dispositivi elettronici
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Affidabilità e lunga durata anche in condizioni difficili
Scopri il VENT C18C12HTBF00, un potente ventilatore di dimensioni 172X51MM, progettato per un'alimentazione di 115 V. Questo prodotto è ideale per garantire una ventilazione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche per applicazioni in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità e durabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il VENT C18C12HTBF00, un potente ventilatore di dimensioni 172X51MM, progettato per un'alimentazione di 115 V. Questo prodotto è ideale per garantire una ventilazione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche per applicazioni in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità e durabilità nel settore elettrico.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

172 mm

diametro girante

172 mm

profondità

51 mm

larghezza

172 mm

numero di giri

2850 1/min

Produttore

Ventilatore elettrico compatto 172x51 mm 115 V IP44 per ventilazione dispositivi elettronici