Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003834.00001
Cod. Produttore
003834.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 172X150X38MM - 23 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte e standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza del flusso d'aria
  • Grado di protezione IP44 per sicurezza in ambienti diversi
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a prestazioni ottimizzate
Scopri il VENT 172X150X38MM - 23, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza e sicurezza per l'uso in ambienti vari. Realizzato con materiali durevoli, questo ventilatore è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un flusso d'aria ottimale. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, il VENT rappresenta una scelta intelligente per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 172X150X38MM - 23, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza e sicurezza per l'uso in ambienti vari. Realizzato con materiali durevoli, questo ventilatore è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un flusso d'aria ottimale. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, il VENT rappresenta una scelta intelligente per le tue esigenze di ventilazione.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

150 mm

profondità

38 mm

altezza

172 mm

numero di giri

2850 1/min

Produttore

Ventilatore VENT 172x150x38mm IP44 alta efficienza per applicazioni elettriche