Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELC111103
Cod. Produttore
C111103
Cod. EAN
7392696035729

Informazioni di prodotto

C11 CONTATORE D'ENERGIA MONOFASE

Documentazione tecnica

Basic compact meters for use in residential applications for single or multi family houses or in stand alone applications. To be used in a four wire system. The meter has instrumentation values. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved. 1000 imp/kWh.

tipo di tariffa

tariffa unica

numero di punti

6

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

monofase

classe di precisione

B

esecuzione

misurazione diretta

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

5 A

adatto per

acquisto

tensione nominale (Un) N-L

230 V

tipo di montaggio

AMD

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

40 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva

prodotto Sustainable

Si