› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND. NEUTRE 500V 32A

Cod. Rexel LE005804
Cod. Produttore 005804
Cod. EAN 3245060058043

Informazioni principali

  • Serie: LE005804
  • Tensione nominale: 500 V~
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo fusibile: aM o gG
  • Numero moduli: 1 modulo 17,5 mm
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Grado di protezione: IP2x
  • Materiale: Polietilene rinforzato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

C/CT IND. NEUTRE 500V 32A