› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.3P+N 500V 10X38

Cod. Rexel LE005848
Cod. Produttore 005848
Cod. EAN 3245060058487

Informazioni principali

  • Serie: tripolare + neutro
  • Tensione nominale: 500 V
  • Fusibili cilindrici: 10 x 38 mm
  • Calibro massimo fusibile: gG 25 A - aM 16 A
  • Corrente continua max: 48 V
  • Potenza dissipata per polo: 1.5 W (1P+N)
  • Indice di protezione: IP2x
  • Conformità: IEC 60269, NF C 63-210

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 4

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

C/CT IND.3P+N 500V 10X38