› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.3P+N 400V 8,5X31,5

Cod. Rexel LE005846
Cod. Produttore 005846
Cod. EAN 3245060058463

Informazioni principali

  • Tipo: tripolare + neutro
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm
  • Corrente nominale fusibili: gG 16 A - aM 10 A
  • Capacità di interruzione: 20 kA
  • Indice di protezione: IP2x
  • Materiale: polietilene rinforzato
  • Serie: LE005846

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT IND.3P+N 400V 8,5X31,5