› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.3P 400V 8,5X31,5

Cod. Rexel LE005836
Cod. Produttore 005836
Cod. EAN 3245060058364

Informazioni principali

  • Serie: Industriali
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 3P
  • Dimensioni (mm): 8,5 x 31,5
  • Tipo fusibile: aM o gG
  • Capacità di interruzione: 20 kA
  • Corrente max fusibile: gG 16 A - aM 10 A
  • Indice protezione: IP2x

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT IND.3P 400V 8,5X31,5