› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.2P 400V 8,5X31,5

Cod. Rexel LE005826
Cod. Produttore 005826
Cod. EAN 3245060058265

Informazioni principali

  • Serie: LE005826
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Tipo fusibile: gG o aM
  • Dimensioni fusibile: 8,5 x 31,5 mm
  • Corrente max fusibile: gG 16 A - aM 10 A
  • Capacità di interruzione: 20 kA
  • Indice protezione: IP2x
  • Temperatura utilizzo: -5°C a +40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili bipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 2

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT IND.2P 400V 8,5X31,5