› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.1P+N 500V 10X38

Cod. Rexel LE005818
Cod. Produttore 005818
Cod. EAN 3245060058180

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Tensione nominale: 500 V~
  • Dimensioni modulo: 17,5 mm
  • Calibro max fusibile: 10x38 mm
  • Corrente max fusibile: aM 16 A - gG 25 A
  • Potenza dissipata: 1,5 W (1P+N)
  • Indice protezione: IP2x
  • Serie: LE005818

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

C/CT IND.1P+N 500V 10X38