› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT IND.1P 400V 8,5X31,5

Cod. Rexel LE005806
Cod. Produttore 005806
Cod. EAN 3245060058067

Informazioni principali

  • Serie: modulare industriale
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: fino a 16 A (8,5x31,5 mm)
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm
  • Grado di protezione: IP2x
  • Materiale: polietilene rinforzato
  • Conformità: IEC 60269, NF C 63-210

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT IND.1P 400V 8,5X31,5