› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT DOM.1P+N 250V 10A

Cod. Rexel LE005820
Cod. Produttore 005820
Cod. EAN 3245060058203

Informazioni principali

  • Serie: FA221B
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Dimensioni: 8,5 x 23 mm
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Grado di protezione: IP2x
  • Materiale involucro: Polietilene rinforzato
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT DOM.1P+N 250V 10A