› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C/CT DOM.1P 250V 10A

Cod. Rexel LE005810
Cod. Produttore 005810
Cod. EAN 3245060058104

Informazioni principali

  • Calibro: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Dimensioni: 8,5 x 23 mm
  • Protezione: IP2x
  • Materiale involucro: Polietilene rinforzato
  • Contatti: Rame argentato
  • Serie: FA221B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro

C/CT DOM.1P 250V 10A