Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01710020
Cod. Produttore
P01710020

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 10141 Conduttimetro

Documentazione tecnica

Descrizione Il conduttivimetro CA 10141 è progettato per le perizie e le misurazioni di routine di cinque valori: conducibilità, TDS (solidi totali disciolti), salinità, resistività e temperatura. Versatile, robusto e completamente a tenuta stagna gantisce molteplici applicazioni spaziano dal controllo dei valori soglia dell’acqua potabile al trattamento delle acque reflue, attraverso misurazioni sul campo, in laboratorio o durante i processi, il tutto con la massima precisione grazie all'indicatore di stabilità del segnale per la riproducibilità delle misure. Lo strumento fornisce una leggibilità ottimale tramite il display LCD extra-large retroilluminato e una memorizzazione manuale o automatica di oltre 100.000 valori con indicazione di data e ora (software per PC incluso). Grazie alla funzione di compensazione non lineare pre-impostata della temperatura, conforme alla normativa ISO/DIN 7888, CA 10141 può essere impiegato anche per i rilievi in acque naturali.

Produttore

CA 10141 CONDUTTIMETRO DIGITALE IP67