Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01160595
Cod. Produttore
P01160595

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 8436 Analizzatore rete

Documentazione tecnica

Punti forti CA 8436, robusto ed ermetico, il Qualistar+ con protezione IP67: • Utilizzo interno ed esterno anche sotto la pioggia; • 5 ingressi di tensione, 4 ingressi di corrente; • Registrazione continua e simultanea di tutti i parametri; • Monitoraggio con allarmi; • Misura su tutti i tipi di impianti; Descrizione Dotato di un display TFT grafico a colori (320 x 240) il Qualistar+ CA 8436 permette di ottenere in modo semplice e rapido la situazione delle principali caratteristiche della rete elettrica Maneggevole e compatto, il CA 8436 visualizza in tempo reale le forme d'onda dei 5 ingressi in tensione e 4 ingressi in corrente. I sensori di corrente non appena connessi allo strumento vengono automaticamente riconosciuti (sistema Plug & Play): é così possibile collegare diversi tipi di sensori contemporaneamete ed impostare la configurazione dei rapportiottenendo una lettura diretta delle misure. Le molteplici funzionalità rendono il Qualistar+ CA 8436 polivalente e adatto alle applicazioni in sicurezza fino a 1.000V Cat.III, e 600V Cat.IV. Le misure realizzate possono essere scaricate a PC ed analizzate con l'ausilio di due software: PAT e Dataview® in opzione Destinato ai servizi di controllo e di manutenzione degli edifici industriali o amministrativi, il Qualistar+ CA 8336 permette di ottenere un’istantanea delle principali caratteristiche della qualità della rete elettrica Maneggevole e compatto questo modello propone il calcolo di numerosi valori e diverse funzioni. Caratteristiche tecniche • Tensione e corrente TRMS AC+DC, frequenza • Potenze: W, VA, var, DF, THD, cos f, tan f • Energie: Wh, varh, VAh, VADh, , BTU, TEP, toe, Joule • Armoniche: dal grado 0 al grado 50, fase • Transitori: fino a 210 • Flicker (Pst e Plt) • Registrazione di una selezione di parametri su un campionamento: da 2 settimane a diversi anni • Allarmi: fino a 10.000 di 40 tipi diversi • Rilevazione Peak • Rappresentazione vettoriale • Grado di protezione IP53 • Interfaccia di comunicazione: USB • Dimensioni e Peso: 270 x 250 x 180 mm - 3,7 Kg.

Produttore

CA 8436 ANALIZZATORE RETE DA CANTIERE IP67