Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01191303
Cod. Produttore
P01191303
Cod. EAN
3760171413890

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6630 Tester batterie

Documentazione tecnica

C.a 6630 tester batterie. Verifica facilmente, rapidamente e in sicurezza le batterie. Misura della resistenza interna (4 fili) e tensione circuito aperto. Test su batterie nickel / cadmio, litio - ione o nickel / metallo ibrido. Funzione di raffronto per una constatazione rapida del deterioramento della batteria. Funzione di regolazione dello zero per compensazione del circuito di tensione visualizzato. Display LCD 2 livelli, completo di simboli. Memoria 1000 misure, uscita RS232 + Software. Alimentazione con 6 pile da 1,5V, autonomia 7 ore circa. Potenza massima consumata: 1VA. Dimensioni: 250 x 1000 x 45 mm. Peso: 500 gr. (pile incluse)