Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01139713
Cod. Produttore
P01139713
Cod. EAN
3760171413500

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6549 Tester isolamento 5k

Documentazione tecnica

Descrizione Il CA 6549 è un misuratore d'isolamento digitale 5kV per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue Caratteristiche tecniche • Isolamento: da 10kΩ a 10TΩ; • 4 tensioni di prova: 500 / 1.000 / 2.500 e 5.000V; • Tensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100V; • Modalità delle rampe di tensione: curva di misura R (U test) visualizzabile sul display e calcolo automatico di scarica in ppm/V; • Calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento DAR, PI e DD; • Prova di durata programmabile e visualizzazione della curva di misura R(t) direttamente sul display; • Dopo la misura con l'indicazione della temperatura presente,calcolo della resistenza d'isolamento riportata ad una temperatura di riferimento che permette un monitoraggio preciso dell'isolamento; • Numerose funzionalità: test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc.; • Interfaccia di comunicazione USB per collegamento ad un PC (software MegohmView per analisi dei dati di misura) o una stampante di seriale; • Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per una autonomia di 30 giorni con 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giorno; • Sicurezza elettrica: EN 61010-1 Cat.III 1.000V o Cat.I 2.500V ed EN 61557; • Dimensioni: 270 x 250 x 60 mm - Peso: 4,3 Kg.

Produttore

CA 6549 MEGAOHMETRO DIGITALE 50-5000 VDC, GRAFICO, MEM, USB