Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01139714
Cod. Produttore
P01139714
Cod. EAN
3760171413517

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6505 Tester isolamento 5k

Documentazione tecnica

Descrizione Misuratore d'isolamento digitale 5kV per il controllo e la manutenzione delle attrezzature industriali. Fornito in contenitore da cantiere, tramite i collegamenti di cui dispone misura tensioni, frequenze, capacità e correnti residue dell’installazione elettrica o della strumentazione da verificare. Caratteristiche e funzionalità • Tensione di prova fissa: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000V DC o programmabile da 40V a 5.100V DC; • Campo di misura: da 10kΩ a 10TΩ; • Durata del test programmabile; • Calcolo automatico dei rapporti DAR, PI e DD; • Misura di tensione, capacità e corrente erogata; • Display LCD retroilluminato completo di bargraph analogico; • Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile; • Conforme alla norma EN 61557; • Grado di protezione: IP53; • Sicurezza elettrica: EN 61010 1.000V Cat.III; • Dimensioni: 270 x 250 x 180 mm - Peso: 4,3 Kg.

Produttore

CA 6505 MEGAOHMETRO DIGITALE 50-5000 VDC, EASY USE