Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01126510
Cod. Produttore
P01126510

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6474 Pilon Box

Documentazione tecnica

C.a 6474 pylon box + accessori di misura. Accessorio di misura del C.A 6472 per la Misura di terra globale dei tralicci. Calcolo automatico del coefficiente di accoppiamento della terra e resistività del suolo. Misura di resistenza di ciascuna base del traliccio e impedenza globale della linea. Qualità della connessione del cavo di guardia. Misura di resistività (con metodi Wenner e Schlumberger). Misura del potenziale del suolo e continuità. Analisi del comportamento in frequenza della misura di terra (da 41\Hz a 5kHz). Display multilivello con retroilluminazione. Memoria 512 misure. Comunicazione ottico/USB. Alimentazione batterie ricaricabili NiMH. Sicurezza elettrica EN 61010 50V CAT. IV. Norme EN 61557-1-4-5

Produttore

CA 6474 PILON BOX + ACCESSORI DI MISURA