Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01145811
Cod. Produttore
P01145811

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6161 Multifunzione

Documentazione tecnica

Descrizione Lo strumento multifunzione CA 6161 consente di realizzare tutte le misure necessarie per verificare la sicurezza di apparecchi elettrici portatili, macchine e quadri elettrici. Rappresenta quindi la soluzione ideale per controllare e certificare la sicurezza elettrica degli apparecchi nell’ambito delle verifiche di conformità a fine produzione, per i controlli periodici o per la manutenzione. Per quanto riguarda le applicazioni, i principali utilizzatori sono: • Produttori di apparecchi e strumenti elettrici per le verifiche di conformità (marcatura CE); • Quadristi per il controllo dei quadri di bassa tensione; • Società di manutenzione industriale per verifiche di conformità di apparecchi e impianti; • Società di servizi post-vendita per interventi di riparazione e verifiche di conformità di apparecchi e strumenti difettosi; • Organi di controllo per verifiche periodiche; • Insegnanti, per uso didattico. Lo strumento è in grado di effettuare: • Prove conformi alle norme internazionali; • Sequenze automatiche; • Ispezioni visive personalizzabili dall’operatore; • Test dielettrico 3 kV; • Test di resistenza isolamento 1 GΩ; • Test continuità del circuito di protezione fino a 10 A; • Verifica della potenza assorbita tramite presa shuko; • Corrente di dispersione con metodo diretto, di sostituzione, differenziale e di contatto; • Prova interruttori differenziali da 6 mA a 1000 mA (A, AC, F, B, G, S); • Prova del tempo di scarica; • Memorizzazione fino a 100.000 prove; • Test report tramite Software professionale

Produttore

CA 6161 MULTIFUNZIONE EN60204-61439