Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01196775
Cod. Produttore
P01196775

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 5275 Multimetro digitale

Documentazione tecnica

C.a 5275 multimetro digitale professionale. misure in trms ac/dc e ac+dc. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. campionamento della misura: 5 misure/s. sistema di fissaggio multifix. tensione dc: da 60mv a 1000v (6 port.). tensione ac: da 60mv a 1000v (6 port.). tensione low z ac: da 600mv a 1000v. tensione ac+dc: da 60mv a 1000v. corrente dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac+dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600hz a 50khz (3 port.). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). grado di protezione ip54. sicurezza elettrica en 61010-1 cat. iv 600v e cat. iii 1000v.

Produttore

CA 5275 MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT. IV