Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01196733
Cod. Produttore
P01196733
Cod. EAN
3760171410479

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 5233 Multimetro digitale

Documentazione tecnica

Descrizione Questo multimetro digitale TRMS AC/DC é stato progettato per rispondere alle principali esigenze di misura degli elettricisti e degli elettrotecnici moderni. Semplice da usare, offre una buona leggibilità grazie al display 6.000 pt retroilluminato con bargraph, 2 posizioni "OFF", una guaina antiurto. Caratteristiche tecniche • Sicurezza elettrica: CAT IV 600V; • Misura in valore efficace vero (TRMS); • Display retroilluminato 6.000 pt (altezza cifre 8 mm); • Bargraph: 61 segmenti; • Doppia posizione OFF; • Rilevamento tensione senza contatto; • Misura di tensione a bassa impedenza (VLow Z) per evitare le tensioni parassite; • Funzione Min, MAX, REL; • Misure fino a 1.000V; • Misura dell'Corrente AC o DC fino a 10 A; • Misura di frequenza; • Misura di temperatura; • Misura di capacità; • portata 60 mV; • Guaina antiurto integrata.

Produttore

CA 5233 MULTIMETRO DIGITALE 6.000 PT TRMS