Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310953
Cod. Produttore
310953
Cod. EAN
3245063109537

Informazioni di prodotto

Bypass manuale esterno per Daker DK Plus e Keor DK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bypass manuale esterno per art. 310170 - 310171 - 310172 - 311340 - 311341 - 311342

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bypass

Accessorio

Serie

DAKER DK