Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20496
Cod. Produttore
20496
Cod. EAN
8007352548701

Informazioni di prodotto

By-alarm sirena da interno grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, grigio - 3 moduli

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

77 DECIBEL

corrente assorbita

0,11 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Sirena By-alarm da interno grigia 2 suonerie LED rosso volume regolabile 3 moduli