Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
12 V
tipo di montaggio
Incassato
colore del corpo
Grigio
tipo di corrente
DC
volume
77 DECIBEL
corrente assorbita
0,11 A
tipo di tono
Altro
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te