Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01720
Cod. Produttore
01720
Cod. EAN
8007352548145

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus rivel. DT PETimmune parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, rilevazione di mascheramento, PET immune, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno a parete

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

60,9 mm

altezza

115,9 mm

profondità

93,3 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12,01 V

Produttore

Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde PET immune per parete interno By-alarm Plus