Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14479
Cod. Produttore
14479
Cod. EAN
8007352548213

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus rivel. DT incasso bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

caratteristica

Altro

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

28 mA

Tensione d'esercizio

12 ... 12,01 V

Produttore

Rivelatore By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde incasso interno bianco