Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01724
Cod. Produttore
01724
Cod. EAN
8007352548046

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus rivelat. acqua a pavimento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus per la protezione da allagamenti d'acqua, IP67, installazione a pavimento

colore

Altro

larghezza

52 mm

altezza

19,25 mm

profondità

12 mm

Tensione d'esercizio

12 V

visualizzazione

Ottico/acustico

tipo di segnalazione

Altro

Corrente d'esercizio

5 A

Produttore

Rivelatore By-alarm Plus acqua a pavimento IP67 protezione allagamenti