Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03818
Cod. Produttore
03818
Cod. EAN
8007352707931

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus tastiera display+traspond.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico e dotata di inseritore transponder, 2 zone-terminali In/Out, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete

larghezza

152 mm

altezza

160 mm

profondità

34 mm

materiale

Plastica

con contatto

attivazione elettronica

attivazione meccanica

grado di protezione (IP)

IP20

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Produttore

Tastiera By-alarm Plus display LCD monocromatico trasponder 2 zone installazione parete