Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
14030 mm
altezza
15030 mm
profondità
2160 mm
materiale
Plastica
con contatto
attivazione meccanica
grado di protezione (IP)
IP20
visualizzazione dello stato di attivazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te