Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03827
Cod. Produttore
03827
Cod. EAN
8007352708228

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus sirena filare da esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegabile a qualunque centrale antintrusione, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, 2 suoni programmabili, 2 temporizzazioni programmabili

tensione nominale

13,8 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

108 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP34

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Sirena filare da esterno By-alarm Plus autoalimentata con protezione anti-apertura e doppio suono programmabile per sistemi antintrusione