Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30526.C
Cod. Produttore
30526.C
Cod. EAN
8007352701083

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus sirena da interno canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, canapa - 3 moduli

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

DC

volume

77 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

0,11 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Sirena By-alarm Plus interno 2 suonerie volume regolabile LED rosso canapa 3 moduli