Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03826
Cod. Produttore
03826
Cod. EAN
8007352708181

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus sirena BUS da esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via BUS, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili

tensione nominale

13,8 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

108 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

0,15 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP34

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

BY-ALARM PLUS SIRENA BUS DA ESTERNO