Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01742
Cod. Produttore
01742
Cod. EAN
8007352767386

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

78 mm

altezza

144,5 mm

profondità

59 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

120 m

Corrente d'esercizio

30 mA

area di rilevazione

12 GRADO

Produttore

Rivelatore volumetrico By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde IP55 per esterno parete