Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01743.H
Cod. Produttore
01743.H
Cod. EAN
8007352769601

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus riscaldatore per 01743

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il riscaldatore per impieghi elettrici VI01743.H offre una soluzione efficace e affidabile per il riscaldamento industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura robusta e il design compatto assicurano un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La tecnologia avanzata permette un funzionamento efficiente con bassi consumi energetici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un riscaldamento uniforme e controllato. La sua compatibilità con sistemi di automazione e il facile collegamento elettrico lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianti. La finitura resistente alla corrosione e il materiale di rivestimento garantiscono una lunga vita operativa anche in ambienti industriali aggressivi. Questo riscaldatore rappresenta una scelta ottimale per garantire un riscaldamento efficace e duraturo in applicazioni industriali e commerciali.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

28 mm

altezza

97 mm

profondità

0,6 mm

Corrente d'esercizio

210 mA

Produttore

Riscaldatore industriale By-alarm Plus compatto resistente corrosione per impieghi elettrici