Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03839
Cod. Produttore
03839
Cod. EAN
8007352703742

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF telecomando

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecomando By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 4 pulsanti per inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni di area e attivazioni, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa

larghezza

3135 mm

altezza

8640 mm

profondità

1520 mm

materiale

Plastica

Produttore

Telecomando By-alarm Plus RF 868 MHz 4 pulsanti batteria litio per allarmi