Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03836
Cod. Produttore
03836
Cod. EAN
8007352708617

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF rivelatore IR parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RivelatoreBy-alarm Plus ad infrarossi passivi, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, PET immune, installazione a parete, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete da interno, colore bianco

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

60,2 mm

altezza

120,5 mm

profondità

47,6 mm

Produttore

Rivelatore IR passivo By-alarm Plus RF 868 MHz PET immune parete interno bianco batteria inclusa