Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03834
Cod. Produttore
03834
Cod. EAN
8007352708495

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF mini cont. magnetico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini contatto magnetico By-alarm Plus con sensore shock / inclinazione , collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con 1 batteria litio 3V CR2 inclusa, installazione da interno, bianco

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

Wireless

larghezza del sensore

3500 mm

altezza del sensore

2270 mm

Lunghezza sensore

5750 mm

Produttore

Mini contatto magnetico By-alarm Plus RF 868 MHz sensore shock inclinazione interno bianco