Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03833.B
Cod. Produttore
03833.B
Cod. EAN
8007352708426

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF cont. magnetico bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto magnetico By-alarm Plus, verticale e orizzontale per porte e finestre , collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno, bianco

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

Wireless

larghezza del sensore

2580 mm

altezza del sensore

2650 mm

Lunghezza sensore

10960 mm

Produttore

Contatto magnetico By-alarm Plus RF 868 MHz bianco per porte e finestre interno