Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03812
Cod. Produttore
03812
Cod. EAN
8007352703766

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus gateway antintrusione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway antintrusione By-alarm Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, Tablet o touch di supervisione

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

tipo di tensione di alimentazione

DC

altri sistemi bus

Altro

protezione contro lo smontaggio

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Gateway antintrusione By-alarm Plus rete IP Cloud supervisione smartphone tablet