Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03805
Cod. Produttore
03805
Cod. EAN
8007352707276

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus alimentatore 230V13Vdc3,2A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vd.c. 3,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

larghezza

14000 mm

altezza

8700 mm

profondità

4200 mm

assorbimento di potenza

45 VOLT_AMPERE

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

45 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP00

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Max. corrente d'uscita 2

1 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

0 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

0 ... 230 V

1a tensione d'uscita in AC

0 ... 13 V

2a tensione d'uscita in AC

0 ... 13 V

Produttore

Alimentatore By-alarm Plus 230V 13,8Vdc 3,2A per sistemi di allarme