Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14477.SL
Cod. Produttore
14477.SL
Cod. EAN
8007352708808

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per inseritore By-alarm Plus, Silver

larghezza

2230 mm

altezza

4900 mm

profondità

2050 mm

materiale

Plastica

Produttore

Adattatore inseritore By-alarm Plus 1M Silver per sistemi di allarme