Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14477
Cod. Produttore
14477
Cod. EAN
8007352707412

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco

larghezza

2230 mm

altezza

4900 mm

profondità

2050 mm

materiale

Plastica

Produttore

BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M B