Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19477.B
Cod. Produttore
19477.B
Cod. EAN
8007352708969

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco

larghezza

2220 mm

altezza

4900 mm

profondità

2020 mm

materiale

Plastica

Produttore

Adattatore inseritore By-alarm Plus 1 modulo colore bianco per sistemi allarme