Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01733.E
Cod. Produttore
01733.E
Cod. EAN
8007352575660

Informazioni di prodotto

By-alarm cavo 2x0,5+2x0,22 LSZH Eca 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 2 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m

Cavo dati

Produttore

By-alarm cavo 2x0,5+2x0,22 mm² LSZH Eca bianco 100 m per sistemi allarme