Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MS-004
Cod. Produttore
8K01MS-004
Cod. EAN
8050456063052

Informazioni di prodotto

KIT SCORREVOLE BXV 600KG 24V

Documentazione tecnica

Peso max. 600 kg - Lunghezza max. 18 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

BXV06K06 KIT AUTOMAZIONE MOT 24V