Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MS-003
Cod. Produttore
8K01MS-003
Cod. EAN
8050456063045

Informazioni di prodotto

KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V

Documentazione tecnica

Peso max. 400 kg - Lunghezza max. 14 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 14M

€ 535,80 x 1 pz.
(pz.)